Curea de transmisie imperială ContiTech 250XL031
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:250XL031
Rubix:d351183
EAN:4010858850746




Detalii produs : 250XL031 CONTITECH - 250XL031 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Lungime primitivă | 25 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 125 |
| Lungimea efectivă (mm) | 635 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere