Curea de transmisie imperială ContiTech 330XL037
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:330XL037
Rubix:d351460
EAN:4051817427814




Detalii produs : 330XL037 CONTITECH - 330XL037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Lungime primitivă | 33 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 165 |
| Lungimea efectivă (mm) | 838.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere