Referințe
Dichtomatik:67188319
Rubix:d364588
Producator:A 165 x 177 x 8,2 x 11 D 51 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 165 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 177 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 67188319 DICHTOMATIK - 67188319 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 165 mm |
| Diametrul exterior | 177 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere