Referințe
Dichtomatik:67188324
Rubix:d356887
Producator:67188324


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 255 mm |
| Înălțime | 13 mm |
Detalii produs : 67188324 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67188324 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 255 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere