Referințe
Dichtomatik:67088973
Rubix:d367036
Producator:A 25 x 31,6 x 3,8 x 4,8 D 48 TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 31.6 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
Detalii produs : 67088973 DICHTOMATIK - 67088973 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 31.6 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere