Referințe
Dichtomatik:67193210
Rubix:d354914
Producator:67193210


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 275 mm |
| Înălțime | 13 mm |
Detalii produs : 67193210 DICHTOMATIK - 67193210 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 275 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere