Referințe
Dichtomatik:67190271
Rubix:d357708
Producator:A 55 x 63 x 6 x 8 D 51 NBR 90

Detalii produs : 67190271 DICHTOMATIK - 67190271 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
