Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167775
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167775
Rubix:d393645
Producator:67167775

Detalii produs : 67167775 DICHTOMATIK - 67167775 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
