Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167776
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167776
Rubix:d366448
Producator:67167776

Detalii produs : 67167776 DICHTOMATIK - 67167776 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
