Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67193913
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193913
Rubix:d358079
Producator:67193913

Detalii produs : 67193913 DICHTOMATIK - 67193913 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Lățime | 15 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
