Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167637
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167637
Rubix:d395162
Producator:67167637

Detalii produs : 67167637 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67167637 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Diametrul interior | 28 mm |
| Lățime | 5.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
