Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167650
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167650
Rubix:d353403
Producator:F 30 x 35 x 9,7 RS 05 45 HG

Detalii produs : 67167650 DICHTOMATIK - 67167650 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
