Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167745
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167745
Rubix:d397126
Producator:F 90 x 95 x 20 RS 05 45 HG

Detalii produs : 67167745 DICHTOMATIK - 67167745 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
