Referințe
Dichtomatik:67192299
Rubix:d394018
Producator:67192299


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67192299 DICHTOMATIK - 67192299 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 129 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere