Referințe
Dichtomatik:67189224
Rubix:d395368
Producator:K 125 x 110 x 11 x 10 NA E 23 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Înălțime | 10 mm |
Detalii produs : 67189224 DICHTOMATIK - 67189224 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere