Referințe
Dichtomatik:67110554
Rubix:d397555
Producator:67110554


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 18.8 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
Detalii produs : 67110554 DICHTOMATIK - 67110554 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul interior | 18.8 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere