Referințe
Dichtomatik:67015777
Rubix:d395619
Producator:K 63 x 53 x 13 x 12 NA E 28 TPU 95

Detalii produs : 67015777 DICHTOMATIK - 67015777 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 53 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
