Referințe
Dichtomatik:67168668
Rubix:d351509
Producator:K 75 x 55 x 14,5 x 13,5 NA E 28 TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
Detalii produs : 67168668 DICHTOMATIK - 67168668 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere