Referințe
Dichtomatik:67190500
Rubix:d396581
Producator:K 80 x 60 x 15,2 x 14,6 DS E 01 1/0 NBRF 90


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Înălțime | 14.6 mm |
Detalii produs : 67190500 DICHTOMATIK - 67190500 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Înălțime | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere