Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67093140
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67093140
Rubix:d355658
Producator:R 30 x 25,1 x 2,2 PORA Z 32 PTFE

Detalii produs : 67093140 DICHTOMATIK - 67093140 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 25.1 mm |
| Lățime | 2.2 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
