Referințe
Dichtomatik:67076842
Rubix:d364143
Producator:67076842


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : 67076842 DICHTOMATIK - 67076842 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 145.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere