Referințe
Dichtomatik:67188219
Rubix:d376619
Producator:S 160 x 175 x 16 x 15,7 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Înălțime | 15.7 mm |
Detalii produs : 67188219 DICHTOMATIK - 67188219 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Înălțime | 15.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere