Referințe
Dichtomatik:67188863
Rubix:d355833
Producator:S 180 x 200 x 14,5 x 14,2 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 14.2 mm |
Detalii produs : 67188863 DICHTOMATIK - 67188863 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 14.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere