Referințe
Dichtomatik:67075330
Rubix:d355828
Producator:67075330


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
Detalii produs : 67075330 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67075330 75330 20X27.3X3.2 PFTE ROD SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 27.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere