Referințe
Dichtomatik:67082119
Rubix:d394782
Producator:S 290 x 305 x 6,3 POR E 31 PTFE
Detalii produs : 67082119 DICHTOMATIK - 67082119 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 290 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 305 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

