Referințe
Dichtomatik:67076636
Rubix:d392745
Producator:67076636


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
Detalii produs : 67076636 DICHTOMATIK - 67076636 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere