Referințe
Dichtomatik:67076863
Rubix:d354948
Producator:S 360 x 384 x 8,1 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 384 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
Detalii produs : 67076863 DICHTOMATIK - 67076863 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 209 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 384 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere