Referințe
Dichtomatik:67192815
Rubix:d350755
Producator:S 60 x 69,5 x 7 x 6,7 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.5 mm |
| Înălțime | 6.7 mm |
Detalii produs : 67192815 DICHTOMATIK - 67192815 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 69.5 mm |
| Înălțime | 6.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere