Referințe
Dichtomatik:67193696
Rubix:d367920
Producator:S 60 x 72 x 10 x 9,7 NI E 07 STI NBR 80

Detalii produs : 67193696 DICHTOMATIK - 67193696 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Înălțime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
