Referințe
Dichtomatik:67076889
Rubix:d365317
Producator:S 620 x 644 x 8,1 POR E 31 PTFE
Detalii produs : 67076889 DICHTOMATIK - 67076889 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 620 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 644 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

