Referințe
Dichtomatik:67076891
Rubix:d363077
Producator:S 640 x 664 x 8,1 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 640 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 664 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
Detalii produs : 67076891 DICHTOMATIK - 67076891 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 362 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 640 mm |
| Diametrul exterior | 664 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere