Referințe
Dichtomatik:67069309
Rubix:d358074
Producator:S 70 x 85,1 x 6,3 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : 67069309 DICHTOMATIK - 67069309 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 85.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere