Referințe
Dichtomatik:67188462
Rubix:d396280
Producator:S 80 x 95 x 12 x 11,7 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 11.7 mm |
Detalii produs : 67188462 DICHTOMATIK - 67188462 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 11.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere