Referințe
Dichtomatik:49381534
Rubix:d354513
Producator:S 80 x 96 x 10,5 x 10,2 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 96 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
Detalii produs : 49381534 DICHTOMATIK - 49381534 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 96 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere