Referințe
Dichtomatik:67089235
Rubix:d363089
Producator:S 92 x 107,1 x 6,3 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 107.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : 67089235 DICHTOMATIK - 67089235 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 92 mm |
| Diametrul exterior | 107.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere