Garnituri de tijă Dichtomatik S 95 x 105 x 11 x 10,7 NI E 07 STI NBR 80
Garnituri de tijă Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:S 95 x 105 x 11 x 10,7 NI E 07 STI NBR 80
Rubix:d364686
Producator:S 95 x 105 x 11 x 10,7 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 10.7 mm |
Detalii produs : 49395206 DICHTOMATIK - 49395206 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 10.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere