Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67193867
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193867
Rubix:d353415
Producator:67193867

Detalii produs : 67193867 DICHTOMATIK - 67193867 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 610 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 425 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
