Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67039327
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67039327
Rubix:d364831
Producator:WAO 14X27X3

Detalii produs : 67039327 DICHTOMATIK - 67039327 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
