Referințe
Norton:66252838243
Rubix:d1223409


rezumat tehnic
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 0.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
Detalii produs : 66252838243 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252838243
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 0.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.2 mm |
| Bob | a60 |
| Serie | norton quantum |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere