Disc de tăiere Norton 66252837278
Starline Cutting Disc - Angle Grinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66252837278
Rubix:d1222636

Documente
Detalii produs : 66252837278 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252837278
Good material removal and cut rate
Disc Depressed center disc Cut-Off for angle grinder METAL INOX Norton STARLINE 230x3.2x22.23mm
Aplicații
For general trade and general usage
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norton starline |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere