• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 69300934 PFERD - POLIFAN PFC 125 Z40 START STEELOX PFERD

    Disc laminat Pferd Tools 69300934

    Disc laminat Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:69300934
    Rubix:d703652
    Producator:69300934
    EAN:4007220110881
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 69300934 PFERD - POLIFAN PFC 125 Z40 START STEELOX PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    Bob40
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642501496 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250149663642515042 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642515042866474 ROEBUCK - 866474 FLEX QCD - ZIRCO - D.50 G120 ROEBUCK42732128 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 80/4 6 A 180 PFERD67750206 PFERD - 67750206 PFERD321646 KLINGSPOR - 321646 KLINGSPOR67760625 PFERD - POLIFAN PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX PFERD67759204 PFERD - 67759204 PFERD42732166 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 120 PFERD66623304576 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662330457666623326460 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662332646066261139819 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626113981966261119981 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626111998163642549121 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642549121866859 ROEBUCK - 866859 FLAP DISC DLBCD.125 60G
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut