Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA G1100-KRR-B, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 44.5 mm

G11..-KRR

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:G1100-KRR-B
Rubix:d1229453
Producator:0735954200000
EAN:4012802890570
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime44.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : G1100-KRR-B INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA G1100-KRR-B


Radial insert ball bearing G1..-KRR-B

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate230 g
Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime44.5 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Funcție de relubrifiereda
Alezare25.4 mm
Grosime15 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.