Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.18X20
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:57L.18X20
Rubix:d1337805
EAN:3662424024085

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 480 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 425x25x25 mm |
| greutate ambalate | 480 g |
| Deschidere | 18x20 |
| Lungime | 409.7 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
