Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.28X32SPL
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:57L.28X32SPL
Rubix:d1330452
EAN:3662424035074



Detalii produs : 57L.28X32SPL FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 57L.28X32SPL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 450x37x20 mm |
| greutate ambalate | 678 g |
| Deschidere | 28x32 spline |
| Lungime | 431 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | fosfat |
| Diametru | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
