Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.11/16X13/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:59L.11/16X13/16
Rubix:d1337914
EAN:3148519379105

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Deschidere | 11/16x13/16 |
| Lungime | 410 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
