Referințe
Facom:R.10S
Rubix:d1341220
EAN:3662424035159

Detalii produs : R.10S FACOM - SOCKET FACOM R.10S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 20x10x10 mm |
| greutate ambalate | 11 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 8.7 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 13 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
