Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.2P1/2CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.2P1/2CF
Rubix:d1334603
EAN:3662424034350

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 455 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 110x105x10 mm |
| greutate ambalate | 455 g |
| Lungime | 106.9 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
