Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.2P3/4CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.2P3/4CF
Rubix:d1343416
EAN:3662424034435

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 564 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 120x115x10 mm |
| greutate ambalate | 564 g |
| Lungime | 117.6 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
