Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.3PCF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.3PCF
Rubix:d1339542
EAN:3662424034510

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 634 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 130x130x10 mm |
| greutate ambalate | 634 g |
| Lungime | 125.7 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
