Referințe
Facom:DT.FIAT-D2
Rubix:d1335304
EAN:3148519182255

Detalii produs : DT.FIAT-D2 FACOM - EQUIPPED TOOLBOX FACOM DT.FIAT-D2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 935 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 245x205x45 mm |
| greutate ambalate | 935 g |
| Numărul de elemente | 6 |
| Lățime | 205 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
